| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-9098 Herst.-Nr.: fd-9098 EAN/GTIN: 4251041650198 |
|
|
| | |
| Plissee „Magic“ – erhältlich in 8 Breiten und 7 Farben Das Plissee „Magic“ hat es – das gewisse Etwas: Der extravagante Sichtschutz wird nicht wie ein konventionelles Rollo von oben nach unten geschlossen. Der Stoff fächert von der Mitte her auf, lässt sich von oben nach unten oder von unten nach oben schieben – ganz wie es Ihnen gefällt. Der Plissee-Stoff in Crushed-Optik ist lichtdurchlässig und blickdicht. Zwei transparente Griffe vereinfachen das Öffnen und Schließen des Plissees. Viele Farben, Größen und Befestigungsmöglichkeiten Erhältlich ist das Plissee in unterschiedlichen Breiten. In Verbindung mit der großen Farbauswahl findet sich somit für nahezu jede Fenstergröße und jeden Geschmack das richtige Faltrollo. Befestigen lassen sich die Plissees auf zweierlei Weise. Entweder durch Verwendung der Klemmhalterungen oder durch direktes Verschrauben im Fensterrahmen. Alle benötigten Montageteile liegen dem Faltrollo bei. Plissee Magic – Produkteigenschaften: * Material Stoff: Polyester * Material Aufhängungsleiste: lackiertes Aluminium * Farben: Offwhite, Grau, Schwarz, Petrolblau, Dunkelrot, Gelb, Hellgrün * Breiten (in cm): 55, 65, 75, 80, 90, 100, 110, 120 * Längen (in cm): 200 * Breite Plisseefalten: 2 cm * Montagevarianten: Verschrauben oder mit Klemmhalterung * Variable Positionierung nach oben und unten * Inkl. Klemmhalterung und benötigtem Montagematerial |
| | |
| | | |
| |