Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandboard Stockholm Matt Beige Casa pura® 80 x 23 x 3,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-9878
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9878
EAN/GTIN:
     4251041654813
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wandregal
Wandregal „Stockholm“ in vielen Farben Wandboard mit nicht sichtbarer Halterung Das Wandregal „Stockholm“ ist ein elegantes Wandboard, das dank seiner versteckten Halterung einen freischwebenden Eindruck vermittelt. Die vielen erhältlichen Farben und drei Längen sorgen dafür, dass mit Sicherheit für jeden Raum und jeden Geschmack die passende Variante dabei ist. So kann das Wandregal ebenso gut als kompaktes Küchenregal wie als schickes Wohnzimmer-Regal, als Bücherregal im Schlafzimmer oder als farbenfrohes Regal im Kinderzimmer genutzt werden. Ganz egal wo – das Wandboard gibt immer eine ausgezeichnete Figur ab. Schön und stark Gefertigt ist das Wandboard aus stabilem MDF. Abhängig von der gewählten Länge sind die Wandregale mit bis zu 15 Kilogramm belastbar. Neben der hochglänzenden lackierten Ausführung ist das Regal auch in matter Ausfertigung erhältlich. Wandregal Stockholm – Produkteigenschaften: * Verfügbare Breiten: 60 cm, 80 cm, 100 cm * Tiefe: 23 cm * Stärke: ca. 4 cm * Belastbarkeit: 10 kg (60 cm), 12 kg (80 cm) 15 kg (100 cm) * Material: Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF) * Oberfläche: Hochglanz (lackiert) oder matt (kunststoffbeschichtet) * Erhältliche Farben: Schwarz, Weiß, Beige-Holzoptik, Blau, Rosa, Limettengrün, Braun-Holzoptik * Verdeckte Wandhalterung * Umweltschutz: Holz nach E1-Norm, Lack nach EN71-3-Norm geprüft * Inkl. Montagematerial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,99*
€ 24,58*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 20,84*
€ 30,09*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.