Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plissee Faltrollo Magic Casa pura® Weiß 110 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-9894
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9894
EAN/GTIN:
     4251041654936
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
faltrollo weiß
Plissee „Magic“ – erhältlich in 8 Breiten und 7 Farben Das Plissee „Magic“ hat es – das gewisse Etwas: Der extravagante Sichtschutz wird nicht wie ein konventionelles Rollo von oben nach unten geschlossen. Der Stoff fächert von der Mitte her auf, lässt sich von oben nach unten oder von unten nach oben schieben – ganz wie es Ihnen gefällt. Der Plissee-Stoff in Crushed-Optik ist lichtdurchlässig und blickdicht. Zwei transparente Griffe vereinfachen das Öffnen und Schließen des Plissees. Viele Farben, Größen und Befestigungsmöglichkeiten Erhältlich ist das Plissee in unterschiedlichen Breiten. In Verbindung mit der großen Farbauswahl findet sich somit für nahezu jede Fenstergröße und jeden Geschmack das richtige Faltrollo. Befestigen lassen sich die Plissees auf zweierlei Weise. Entweder durch Verwendung der Klemmhalterungen oder durch direktes Verschrauben im Fensterrahmen. Alle benötigten Montageteile liegen dem Faltrollo bei. Plissee Magic – Produkteigenschaften: * Material Stoff: Polyester * Material Aufhängungsleiste: lackiertes Aluminium * Farben: Offwhite, Grau, Schwarz, Petrolblau, Dunkelrot, Gelb, Hellgrün * Breiten (in cm): 55, 65, 75, 80, 90, 100, 110, 120 * Längen (in cm): 200 * Breite Plisseefalten: 2 cm * Montagevarianten: Verschrauben oder mit Klemmhalterung * Variable Positionierung nach oben und unten * Inkl. Klemmhalterung und benötigtem Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: floordirekt rollo, rollo 110 x 200 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 17,17*
€ 24,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,23*
€ 29,20*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.