| |
|
| Artikel-Nr.: 9126-COVTest-01667-0176 Herst.-Nr.: COVTest-01667-0176 EAN/GTIN: 4251521322461 |
| |
|
| | |
| 5 Stück Antigen Schnelltest Die 2019-nCoV Antigen Schnelltest Kassette ist ein Lateral-Flow Immunoassay zum qualitativen Nachweis von 2019-nCoV Nukleokapsid Antigenen in Nasopharynx- und Oropharynx-Tupfern. Diese Testkassette ist nur für professionelle Zwecke gedacht. Das 2019-nCoV Nukleokapsid Antigen kann normalerweise in nasopharyngealen und oropharyngealen Abstrichen während der akuten Phase der Infektion (innerhalb von 7 Tagen nach Auftreten der Symptome) nachgewiesen werden. Positive Ergebnisse deuten auf das Vorhandensein von viralen Antigenen hin, es ist jedoch eine klinische Korrelation mit der Krankengeschichte des Patienten und anderen diagnostischen Informationen notwendig, um den Infektionsstatus zu bestimmen. Positive Ergebnisse schließen eine bakterielle Infektion oder eine Co-Infektion mit anderen Viren nicht aus. Negative Ergebnisse schließen die 2019-nCoV Infektion nicht aus und sollten nicht als alleinige Grundlage für Entscheidungen zur Behandlung oder zum Patientenmanagement (einschließlich Entscheidungen zur Infektionskontrolle) verwendet werden. Negative Ergebnisse sollten im Zusammenhang mit dem letzten Kontakten, der Krankengeschichte des Patienten und dem vorliegenden klinischen Krankheitszeichen und Symptomen in Übereinstimmung mit 2019-nCoV, berücksichtigt werden. Die Testergebnisse dieses Kits dienen nur als klinische Referenz. Das 2019-nCoV Antigen Schnelltest Kassette werden nur als Hilfsdiagnose verwendet und nicht als Grundlage für die klinische Diagnose verwendet. Die 2019-nCoV Antigen Schnelltest Kassette ist ein Immunoassay, der auf dem Prinzip der Doppelantikörper Sandwich Technik basiert. Die 2019-nCoV Antigen Schnelltest Kassette dient zu dem Nachweis von Nukleokapsid Antigen aus dem 2019-nCoV in Nasopharynx- und Oropharynx-Tupfern von Patienten mit Verdacht auf 2019-nCoV Infektion durch ihren medizinischen Betreuer. Während des Tests fließt die Probe durch Kapillarwirkung nach oben. Sind 2019-nCoV Antigene in der Probe vorhanden, binden sie sich an die Antikörperkonjugate. Der Immunkomplex wird dann auf der Membran eingefangen, die mit monoklonalen 2019-nCoV Nukleokapsid Protein vorbeschichtet ist. Im Bereich der Testlinie wird eine sichtbare farbige Linie angezeigt, was auf ein positives Ergebnis hinweist. In Abwesenheit von 2019-nCoV Antigenen bildet sich im Bereich der Testlinie keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist . Hauptkomponenten - Test Kassette Extraktionsröhrchen Sterile Abstrichtupfer Extraktionsreagenz Positive Kontrolle (Falls erforderlich) Negative Kontrolle (Falls erforderlich) Hinweis: Die verschiedenen Chargen von Komponenten können nicht ausgetauscht werden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, corona antigen rapid test, Antigen Schnelltest, Corona-test, Covid-19 schnelltest |
| | |
| |