| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-434676 Herst.-Nr.: 817161 EAN/GTIN: 4053768168204 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ricoh Type HQ90 - 6er-Pack - 1000 ml - Schwarz - Original - Tintenpatrone | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Ricoh | Hersteller Art. Nr. | 817161 | Modell | Type HQ90 | EAN/UPC | 4053768168204 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ricoh Type HQ90 - 6er-Pack - Schwarz - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | 1000 ml | Enthaltene Menge | 6er-Pack | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 6er-Pack | Kapazität | 1000 ml | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,9 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 6er-Pack | Kapazität: | 1000 ml | Farbkategorie: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Lanier: | DD 6600 Series; DD 6650; DD 6650 P | Ricoh: | Priport DD 6600 Series; Priport DD 6650; Priport DD 6650 P; Priport HQ 7000; Priport HQ 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner cartridge, lasertoner, 817161, ricoh, schwarz, 1000, hq90, 7000, 9000, type, 6erpack, original, tintenpatrone, priport, hq7000, hq9000, pack, black, patrone, hq7000/9000, toner, hq70009000 |
| | |
| |