Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner LEXMARK 1382100 OPTRA R CARTRIDGE BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Optra Cartridge Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark Optra Cartridge Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     914-71130001
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1382100
EAN/GTIN:
     0734646103190
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
7000 Seiten 5% Deckung

Kompatible Geräte:
SUN Microsystems:
Spark Printer E
Rex Rotary:
5116; 5212; 5216; 5216 L
IBM:
3112; 3112-001; 3116; 3116 Series; 3116-001; 3116-002; 3116-003; 4026; 4039-10 D; 4039-10 Plus; 4049; Optra L; Optra LX; Optra LXI; Optra R; Optra RX
Decision Data:
6410; 6410 P; 6412; 6416; 6416 L; 6416 LX Plus; 6416 R; 6416 R Plus; 6416 Series
Tally Genicom:
7912; 7912 CX; 7912 L; 7912 R; 7912 SCS; 7912 Series; 7912 TX; 7916; 7916 CX; 7916 L; 7916 LX; 7916 Plus; 7916 R; 7916 S; 7916 SCS; 7916 Series; 7918; 7918 Plus; 7918 S; 7918 Series; 7924; 7924 CX; 7924 S; 7924 S Plus; 7924 SCS; 7924 Series
NRG:
5116; 5212; 5216; 5216 L; 6212; 6216; 6216 L; 812; 816; 816 L
Lexmark:
3100 Series; 3112; 3116; 4039-10 D; 4039-10 Plus; 4049; 4049 Series; 4049-12 L; 4049-12 R; 4049-12 T; 4049-16 L; 4049-16 R; 4049-LM 0; 4049-LM 1; 4049-RA 0; 4049-RB 0; Optra ; Optra 4049; Optra L; Optra LX; Optra LX Plus; Optra LXI; Optra LXI Plus; Optra LXN Plus; Optra R; Optra RN Plus; Optra RT Plus; Optra RX; Optra R Plus; Optra R Plus PRO
Decision Systems:
6416 LX; 6416 LX Plus; 6416 R; 6416 R Plus; 6416 Series
Data General:
6913; 6914; 6948
Rosetta:
RT 3112 M; RT 3116 M
Facit:
P 8165; P 8166; P 8167
Eurequat:
ETL 16 R I; ETL 16 R II; ETL 16 XL
Unisys:
AP 9510; AP 9512; AP 9516 LX; AP 9516 RX; UDS 9616; UDS 9616 Series; UDS 9616-LE 2; UDS 9616-RE 2
Guwa:
1916
Gestetner:
6212; 6216; 6216 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,41*
€ 378,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,73*
€ 378,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.