Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-71130003 Herst.-Nr.: 1382625 EAN/GTIN: 0734646125772 |
| |
|
| | |
| 17.600 Seiten Jumbo Cartridge
Kompatible Geräte: | | Unisys: | UDS 9712; UDS 9716; UDS 9718; UDS 9724 | NRG: | 5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus; 6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus | Lexmark: | 4059; 4059 Series; 4059-121; 4059-125; 4059-125 N; 4059-160; 4059-162; 4059-165; 4059-165 N; 4059-185; 4059-185 N; 4059-240; 4059-242; 4059-245; 4059-245 N; Optra S 1200 Series; Optra S 1250; Optra S 1250 N; Optra S 1255; Optra S 1255 N; Optra S 1255 N SOL; Optra S 1255 Series; Optra S 1600 Series; Optra S 1620; Optra S 1620 N; Optra S 1625; Optra S 1625 N; Optra S 1625 N SOL; Optra S 1625 Series; Optra S 1650; Optra S 1650 N; Optra S 1800 Series; Optra S 1855; Optra S 1855 N; Optra S 1855 N SOL; Optra S 1855 Series; Optra S 2400 Series; Optra S 2420; Optra S 2420 N; Optra S 2450; Optra S 2450 N; Optra S 2455; Optra S 2455 M; Optra S 2455 N; Optra S 2455 Series | Microplex: | Rapid 12; Rapid 16; Rapid 18; Rapid 24; Solid 24-2 | Gestetner: | 6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus | Xylostome: | XLP 2400 Series; XLP 2420; XLP 2450 | Tally Genicom: | T 9024; T 9024 N | Decision Data: | 6216; 6224 S; 6224 S Plus | COT: | Rapid 12-2; Rapid 18-2; Rapid 24-2 | Rex Rotary: | 5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus | IBM: | 4059 | Data General: | 6924; 6964; 6965; 6970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,63* | € 334,49* | | | | Lager 914 | | | | | | € 4,90* | ab € 316,14* | € 372,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|