Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-71130039 Herst.-Nr.: 15G041M EAN/GTIN: 0734646118309 |
| |
|
| | |
| 6000 Seiten 5% Deckung return
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 752; C 752 DN; C 752 DTN; C 752 FN; C 752 L; C 752 LDN; C 752 LDTN; C 752 LN; C 752 N; C 752 Series; C 760; C 760 DN; C 760 DTN; C 760 N; C 760 Series; C 762; C 762 DN; C 762 DTN; C 762 N; Optra C 752; Optra C 752 DN; Optra C 752 DTN; Optra C 752 FN; Optra C 752 L; Optra C 752 LDN; Optra C 752 LDTN; Optra C 752 LN; Optra C 752 N; Optra C 760; Optra C 760 DN; Optra C 760 DTN; Optra C 760 N; Optra C 760 Series; Optra C 762; Optra C 762 DN; Optra C 762 DTN; Optra C 762 N; X 752 3; X 752 C; X 752 CF; X 752 DI; X 752 MFN; X 752 Series; X 762 E MFP | Unisys: | UDS 179; UDS 579 | Riso: | G 752; M 752; P 752 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 243,84* | € 260,52* | | | | Lager 914 | | | | | | € 4,90* | ab € 243,78* | € 260,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 268,39* | € 286,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,35* | € 350,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|