Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Lexmark - Schwarz - original - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für E250d, 250dn, 250dt, 250dtn, 350d, 350dt, 352dn, 352dtn
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-226595
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
E250A80G
EAN/GTIN:
0734646317900
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Übersicht
Kurzinfo
Lexmark - Schwarz - original - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für E250d, 250dn, 250dt, 250dtn, 350d, 350dt, 352dn, 352dtn
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Lexmark
Hersteller Art. Nr.
E250A80G
Modell
EAN/UPC
7346463179000
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Lexmark - Schwarz - Original - wiederaufbereitet - Tonerpatrone
Produkttyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Schwarz
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kompatibel mit
E250d, 250dn, 250dt, 250dtn, 350d, 350dt, 352dn, 352dtn
Ausführliche Details
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark E250d, 250dn, 250dt, 250dtn, 350d, 350dt, 352dn, 352dtn
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Preistyp:
Wiederaufbereitet
Kompatible Geräte:
Lexmark:
E 250; E 250 D; E 250 DN; E 250 N; E 250 Series; E 350; E 350 D; E 350 DN; E 350 Series; E 352; E 352 DN; Optra E 250; Optra E 250 D; Optra E 250 DN; Optra E 250 N; Optra E 250 Series; Optra E 350; Optra E 350 D; Optra E 350 DN; Optra E 350 Series; Optra E 352; Optra E 352 DN
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lexmark lasertoner schwarz
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
lexmark
,
e250a80g
,
e250
,
toner
,
3500
,
schwarz
,
original
,
wiederaufbereitet
,
tonerpatrone
,
e250d
,
e250dn
,
e250dt
,
e250dtn
,
e350d
,
e350dt
,
e352dn
,
e352dtn
,
returndruckkassette
,
reman
,
cartridge
,
3.5k
,
e250/
,
e350/
,
e352
,
0e250a80g
,
e350
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,82*
€ 160,26*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 128,64*
€ 160,27*
Lager 855
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 166,79*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 167,01*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,84*
€ 171,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen