Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner LEXMARK 1382620 OPTRA S BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 1382620 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 1382620 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     914-71130379
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1382620
EAN/GTIN:
     0734646125765
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
7500 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
4059; 4059 Series; 4059-121; 4059-125; 4059-125 N; 4059-160; 4059-162; 4059-165; 4059-165 N; 4059-185; 4059-185 N; 4059-240; 4059-242; 4059-245; 4059-245 N; Optra S 1200 Series; Optra S 1250; Optra S 1250 N; Optra S 1255; Optra S 1255 N; Optra S 1255 N SOL; Optra S 1255 Series; Optra S 1600 Series; Optra S 1620; Optra S 1620 N; Optra S 1625; Optra S 1625 N; Optra S 1625 N SOL; Optra S 1625 Series; Optra S 1650; Optra S 1650 N; Optra S 1800 Series; Optra S 1855; Optra S 1855 N; Optra S 1855 N SOL; Optra S 1855 Series; Optra S 2400 Series; Optra S 2420; Optra S 2420 N; Optra S 2450; Optra S 2450 N; Optra S 2455; Optra S 2455 M; Optra S 2455 N; Optra S 2455 Series
Tally Genicom:
T 9024; T 9024 N
Rex Rotary:
5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus
Gestetner:
6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Unisys:
UDS 9712; UDS 9716; UDS 9718; UDS 9724
NRG:
5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus; 6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Decision Data:
6216; 6224 S; 6224 S Plus
Microplex:
Rapid 12; Rapid 16; Rapid 18; Rapid 24; Solid 24-2
IBM:
4059
Data General:
6924; 6964; 6965; 6970
Xylostome:
XLP 2400 Series; XLP 2420; XLP 2450
COT:
Rapid 12-2; Rapid 18-2; Rapid 24-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.