Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-71140119 Herst.-Nr.: DR6000 EAN/GTIN: 4977766527262 |
| |
|
| | |
| 20.000 Seiten - Ohne OVP -
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -1200; DCP -1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8300 Series; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL -1030; HL -1200; HL -1200 DX; HL -1200 E; HL -1200 NE; HL -1200 NTR; HL -1200 PS; HL -1220; HL -1230; HL -1240; HL -1240 DX; HL -1250; HL -1250 DLT; HL -1250 LT; HL -1250 Series; HL -1270; HL -1270 N; HL -1270 NLT; HL -1270 Series; HL -1400 Series; HL -1430; HL -1440; HL -1450; HL -1450 DLT; HL -1450 LT; HL -1450 Series; HL -1470 LT; HL -1470 N; HL -1470 NLT; HL -1470 Series; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4700 Series; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5700 Series; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC -8300; MFC -8500; MFC -8500 J; MFC -8600; MFC -8600 J; MFC -8700; MFC -8700 CP; MFC -9600; MFC -9600 J; MFC -9650; MFC -9650 N; MFC -9660; MFC -9660 N; MFC -9700; MFC -9700 Series; MFC -9750; MFC -9760; MFC -9800; MFC -9800 J; MFC -9850; MFC -9860; MFC -9870; MFC -9880; MFC -9880 N | Lenovo: | LJ 2312 P; LJ 2412; LJ 2500; LJ 2600; LJ 3012; LJ 6112; LJ 6212; M 6200; M 7200 | Imagistics: | IX 2600; J 624; MFP 2500; Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500 | Lanier: | 5212 I | Pitney Bowes: | Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, bildtrommel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 94,00* | € 120,39* | | | | Lager 914 | | | | | | € 4,90* | ab € 96,42* | € 121,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 96,03* | € 121,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 95,80* | € 123,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 107,37* | € 134,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|