| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-759382 Herst.-Nr.: CLT-C4072S/ELS EAN/GTIN: 8808993650071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Samsung CLT-C4072S - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 1000 Seiten | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Samsung | Hersteller Art. Nr. | CLT-C4072S/ELS | Modell | CLT-C4072S | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samsung CLT-C4072S | Kapazität | Bis zu 1000 Seiten | Druckfarbe | Cyan | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Paketierte Menge | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | | | Verbrauchsmaterial | | Farbe | Cyan | Kapazität | Bis zu 1000 Seiten | Enthaltene Anz. | 1 | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,8 kg | Paketierte Menge: | 1 | Farbe: | Cyan | Kapazität: | Bis zu 1000 Seiten | Enthaltene Anz.: | 1 | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Samsung: | CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, toner samsung cyan 1000 seiten, samsung lasertoner, lasertoner, 3185, samsung, 4072, cyan, st994a, cltc4072s, c4072s, tonerpatrone, cltc4072sels, toner, original, clp320, 320n, 325w;, clx3185, 3185fn, 3185fw, 3185n, 3185w, 1000, 0191628448852, 325w, clp320/clp320n/clp325, neu:, st994a;, alt:cltc4072s/els |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |