Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Toner CLT-K504S - Schwarz - Kapazität: 2.500 Seiten (CLT-K504S/ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-994056
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K504S/ELS
EAN/GTIN:
     8806085031944
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-K504S - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 2500 Seiten - für CLP-415N, 415NW; CLX 4195FN, 4195FW, 4195N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  CLT-K504S/ELS
Modell  CLT-K504S
EAN/UPC  8806085031944

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-K504S - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 2500 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  CLP-415N, 415NW; CLX 4195FN, 4195FW, 4195N

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  36 cm
Transporttiefe  11.6 cm
Transporthöhe  12.9 cm
Transportgewicht  792 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 2500 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung CLP-415N, 415NW
Samsung CLX 4195FN, 4195FW, 4195N

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Transportbreite:
36 cm
Transporttiefe:
11.6 cm
Transporthöhe:
12.9 cm
Transportgewicht:
792 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 2500 Seiten
Entwickelt für:
Samsung CLP-415N, 415NW , Samsung CLX 4195FN, 4195FW, 4195N

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -410 Series; CLP -415 N; CLP -415 N Premium Line; CLP -415 NW; CLX -4100 Series; CLX -4195 FN; CLX -4195 FN Premium Line; CLX -4195 FW; CLX -4195 N; CLX -4195 N Premium Line; CLX -4195 Series; Xpress C 1800 Series; Xpress C 1810 W; Xpress C 1810 W Premium Line; Xpress C 1860; Xpress C 1860 fw; Xpress C 1860 fw Premium Line; Xpress C 1860 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, su158a, toner, cltk504s, 2500, k504s, schwarz, seiten, cltk504sels, black, kapazität:, 2.500, cltk504s/els, 0191628444724, 4195, clp415clx4195, kapazitt, kapazität, clp415, tonerkassette, original, clp415/clx4195, stück, stck, clx4195
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.