Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-Y808S - Gelb - original - Tonerpatrone - für MultiXpress X4220RX, X4250LX, X4300LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2180703
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-Y808S/ELS
EAN/GTIN:
     8806086294447
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-Y808S - Gelb - original - Tonerpatrone - für MultiXpress X4220RX, X4250LX, X4300LX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  CLT-Y808S/ELS
Modell  CLT-Y808S
EAN/UPC  8806086294447

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-Y808S - Gelb - original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Ergiebigkeit  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  MultiXpress X4220RX, X4250LX, X4300LX

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  55.4 cm
Transporttiefe  13.3 cm
Transporthöhe  13.5 cm
Transportgewicht  980 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung MultiXpress X4220RX, X4250LX, X4300LX

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Transportbreite:
55.4 cm
Transporttiefe:
13.3 cm
Transporthöhe:
13.5 cm
Transportgewicht:
980 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Samsung MultiXpress X4220RX, X4250LX, X4300LX

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 4 Renovation; MultiXpress X 4200 Series; MultiXpress X 4220 RX; MultiXpress X 4250 LX; MultiXpress X 4300 LX
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, toner samsung gelb, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, clty808sels, ss735a, clty808s, clty808s/els, gelb, 0191628528554, 4220, 4250, 4300, y808s, toner, slx4220/4250/4300, yellow, original, tonerpatrone, multixpress, x4220rx, x4250lx, x4300lx, tonerkartusche, standardkapazität, 20.000, slx422042504300, standardkapazitt, 20000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.