Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2440371 Herst.-Nr.: CLT-K404S/ELS EAN/GTIN: 4053162878006 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Samsung CLT-K404S - Schwarz - Original - Tonerpatrone (Druckerverbrauchsmaterial) - für Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W, C483W | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Samsung | Hersteller Art. Nr. | CLT-K404S/ELS | Modell | CLT-K404S | EAN/UPC | 8806086885539 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samsung CLT-K404S - Schwarz - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit | Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W, C483W | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Samsung Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W, C483W | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Kapazität: | Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit: | Samsung Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W, C483W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, su100a, toner, xpress, 1500, cltk404s, schwarz, seiten, cltk404sels, k404s, 1.500, cltk404s/els, 0191628446407, c430/c480, reichweite, drucke, deckung, c430, c430w, c480, c480w, black, tonerkassette, original, c430/c430w/c480/c480w/, c480fn/c480fw |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 54,63* | € 73,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 56,04* | € 74,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 78,04* | € 102,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|