Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-71250062 Herst.-Nr.: MX560GT EAN/GTIN: 4974019784496 |
| |
|
| | |
| 40.000 Seiten
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX-M 2600 Series; MX-M 2630; MX-M 2651; MX-M 3050; MX-M 3051; MX-M 3070; MX-M 3500 Series; MX-M 3550; MX-M 3551; MX-M 3570; MX-M 3571; MX-M 364 N; MX-M 365 N; MX-M 4050; MX-M 4051; MX-M 4070; MX-M 4071; MX-M 460 Series; MX-M 464 N; MX-M 465 N; MX-M 5050; MX-M 5051; MX-M 5070; MX-M 5071; MX-M 560 Series; MX-M 564 N; MX-M 565 N; MX-M 6050; MX-M 6051; MX-M 6070; MX-M 6071 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, toner cartridge sharp copier, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 53,06* | € 69,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 53,71* | € 69,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,63* | € 72,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,38* | € 81,26* | | | | Lager 914 | | | | | | € 4,90* | ab € 80,53* | € 102,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|