Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Lexmark
>
Artikel
Toner KONICA MINOLTA A0DK252 MC4650 YELLOW HC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 914
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
914-71310016
Hersteller:
Konica Minolta
Herst.-Nr.:
A0DK252
EAN/GTIN:
0039281047244
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
8000 Seiten 5% Deckung hohe Kapazität
Kompatible Geräte:
Konica Minolta:
Magicolor 4600 Series; Magicolor 4650 DN; Magicolor 4650 EN; Magicolor 4690 MF; Magicolor 4695 MF
... >
Hauptsortiment
>
Toner
>
Toner OEM
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Konica Minolta Toner
,
Konica Toner
,
Lasertoner Konica Minolta
,
Lasertoner Minolta
,
Lasertoner QMS
,
Minolta Toner
,
Toner Cartridge Konica Minolta
,
Toner Cartridge Minolta
,
Toner Cartridge QMS
,
Toner Konica Minolta
,
Toner Minolta
,
Toner QMS
,
Tonerkartusche Konica Minolta
,
Tonerkartusche Minolta
,
Tonerkartusche QMS
,
Tonerkassette Konica Minolta
,
Tonerkassette Minolta
,
Tonerkassette QMS
,
konica minolta toner gelb
,
konica minolta toner
,
konica toner yellow
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
19
€ 7,50*
ab € 98,34*
€ 126,84*
Lager 339
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 121,60*
€ 155,89*
Lager 6963
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 123,12*
€ 156,58*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 147,23*
€ 184,48*
Lager 914
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 165,79*
€ 202,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 914
Versand:
Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 914
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta A06X0Y0 Tonerauffangbehälter 32000 Seiten
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 36,76*
Zubehör
Konica Minolta A0DKJ52 Tonerkartusche 3 Stück(e) Original Cyan, Magenta, Gelb
Konica Minolta
A0DKJ52
ab € 423,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen