| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1440322 Herst.-Nr.: 593-11141 EAN/GTIN: 5397063226436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Dell - High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Color Laser Printer 1250, C1760; Color Printer C1760; Multifunction Color Printer C1765 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 593-11141 | Modell | | EAN/UPC | 5397063226436 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Cyan | Patronenleistung | High Capacity | Patronenmerkmale | Dell Toner Management System | Kapazität | Bis zu 1400 Seiten | Kompatibel mit | Color Laser Printer 1250c, 1350c, 1350cnw, 1355cn, C1760nw; Color LED Laser-Class Printer 1250c; Color Printer 1350cnw, C1760nw; Multifunction Color Printer 1355cn, 1355cnw, C1765nf, C1765nfw; Network Color LED Laser-Class Printer 1350cnw | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | High Capacity | Patronenmerkmale | Dell Toner Management System | Kapazität | Bis zu 1400 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Dell Color Laser Printer 1250c, 1350c, 1350cnw, 1355cn, C1760nw Dell Color LED Laser-Class Printer 1250c Dell Color Printer 1350cnw, C1760nw Dell Multifunction Color Printer 1355cn, 1355cnw, C1765nf, C1765nfw Dell Network Color LED Laser-Class Printer 1350cnw | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | High Capacity | Patronenmerkmale: | Dell Toner Management System | Kapazität: | Bis zu 1400 Seiten |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dell: | 1250 c; 1350 cnw; 1355 cn; 1355 cnw; C 1700 Series; C 1760 nw; C 1765 nf; C 1765 nfw |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, dell, pdvtw, 11141, 59311141, toner, cyan, c5gc3, 1350cnw, kapazität:, 1.400, seiten, 1350, kapazitt, 1400, kapazität |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |