Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX - Schwarz - compatible - Tonerpatrone - für LP 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-324686
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4403010010
EAN/GTIN:
     7613058017482
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  UTAX - Schwarz - compatible - Tonerpatrone - für LP 3030
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Triumph-Adler
Hersteller Art. Nr.  4403010010
Modell  
EAN/UPC  7613058017482

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTAX - Schwarz - compatible - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  LP 3030

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  UTAX LP 3030

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
UTAX LP 3030

Kompatible Geräte:
Utax:
LP 3030
Triumph-Adler:
LP 4030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.