| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 914-85100069 Herst.-Nr.: 26K68B EAN/GTIN: 0195161618017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4/Legal, bis zu 6 Seiten/Min, 60 Blatt, USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, hp multifunktionsdrucker tintenstrahl farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |