Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) (2226C026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3701824
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2226C026
EAN/GTIN:
     4549292092967
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA TS3151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2226C026
Modell  PIXMA TS3151
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA TS3151 - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 7.7 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  600 x 1200 dpi
Display  3.8 cm
Originalgröße  216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität  60 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print-fähig, Mopria-zertifiziert, Zugangspunktmodus
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.5 cm x 31.6 cm x 14.5 cm
Gewicht  3.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  3.8 cm
Farbunterstützung  Einfarbig
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print-fähig, Mopria-zertifiziert, Zugangspunktmodus
  
Kopieren  
Max. Kopien  20
Kopierfunktionen  Randloses Kopieren
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 7.7 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  600 x 1200 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 297 mm
Vorlagenart  Blätter
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  275 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität  60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 60 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 7.7 Seiten/Min. - s/w
Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe
Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Scannen: 15 Sek.
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.7 Watt
  
Verschiedenes  
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.5 cm
Tiefe  31.6 cm
Höhe  14.5 cm
Gewicht  3.9 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  46 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Gerätetyp:
Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
3.8 cm
Farbunterstützung:
Einfarbig
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Kopien:
20
Kopierfunktionen:
Randloses Kopieren
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 7.7 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
600 x 1200 dpi
Max. Vorlagenformat:
216 x 297 mm
Vorlagenart:
Blätter
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
275 g/m²
Unterstützte Umschlagformate:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität:
60 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.7 Watt
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Breite:
43.5 cm
Tiefe:
31.6 cm
Höhe:
14.5 cm
Geräuschpegel:
46 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, canon tintenstrahldrucker farbe, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, pixma, ts3151, 3151, 2226c026, 2226, multifunktionsdrucker, farbe, tintenstrahl, original, a4/legal, medien, seiten/min., drucken, blatt, wifi(n, 4800, 1200, a4legal, seitenmin, wifin, legal, seiten, cloud, inkjet, colour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.