Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) (2228C026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3731646
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2228C026
EAN/GTIN:
     4549292090840
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 120 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - weiß
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2228C026
Modell  PIXMA TS5151
EAN/UPC  4549292090840

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 13 ipm (s/w) / bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 2400 dpi
Display  6.2 cm (2.5")
Originalgröße  216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Standardmedienkapazität  120 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print-fähig, Drahtlosdirektdruck, Mopria-zertifiziert, Zugangspunktmodus
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.5 cm x 31.5 cm x 14.7 cm
Gewicht  6.5 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  6.2 cm (2.5")
Farbunterstützung  Farbe
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print-fähig, Drahtlosdirektdruck, Mopria-zertifiziert, Zugangspunktmodus
Farbe  Weiß
  
Kopieren  
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  2 auf 1, 10,20cm (4") 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, randloses Kopieren
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 13 ipm (s/w) / bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Automatisches Duplexing  Ja
Farbverwaltungsmerkmale  Mopria
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  8-bit
Farbtiefe (intern)  16-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 297 mm
Vorlagenart  Blätter
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  300 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Standardmedienkapazität  120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 20 Blatt Größe: 100 x 150 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Papierkassette - 100 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 13 ipm - s/w
Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe
Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Scannen: 14 Sek. (A4) - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.5 Watt
  
Verschiedenes  
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Gelb / Cyan / Magenta)
1 x Cartridge (Schwarz)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.5 cm
Tiefe  31.5 cm
Höhe  14.7 cm
Gewicht  6.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Gerätetyp:
Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
6.2 cm (2.5")
Farbunterstützung:
Farbe
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Farbe:
Weiß
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 13 ipm (s/w) / bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisches Duplexing:
Ja
Farbverwaltungsmerkmale:
Mopria
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
8-bit
Farbtiefe (intern):
16-bit
Max. Vorlagenformat:
216 x 297 mm
Vorlagenart:
Blätter
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
300 g/m²
Unterstützte Umschlagformate:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität:
120 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.5 Watt
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Breite:
42.5 cm
Tiefe:
31.5 cm
Höhe:
14.7 cm
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, 5151, pixma, ts5151, 2228c026, multifunktionsdrucker, farbe, weiß, 2228, drucken, tintenstrahl, bluetooth, original, a4/legal, medien, blatt, wifi(n, a4legal, wifin, legal, 4800, 1200, 3in1, colour, inkjet, wlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.