Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-1200 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) (ADS1200UN1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2753I-4463030
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS1200UN1
EAN/GTIN:
     4977766792141
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Übersicht

Kurzinfo  Brother ADS-1200 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Gruppe  Scanner
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  ADS1200UN1
Modell  ADS-1200
EAN/UPC  4977766792141

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother ADS-1200 - Dokumentenscanner - tragbar - USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Gerätetyp  Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp  USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Scan-Elementtyp  Dual CIS
Zusatzfunktionen  Scannen an USB, Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße  215.9 x 863.6 mm
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  25 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  215.9 mm x 863.6 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  20 Blätter
Kapazität  1000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.11.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm x 10.3 cm x 8.3 cm
Gewicht  1.36 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp  USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen  Scannen an USB, Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße  215.9 x 863.6 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe  8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus  Single Pass
Automatisches Duplexing  Ja
Scan-Elementtyp  Dual CIS
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  25 Seiten/Min.
Kapazität  1000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  25 Seiten/Min. - Schwarz undamp; Weiss - A4
25 Seiten/Min. - Farbe - A4
50 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz undamp; Weiss - A4
50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4
Produktzertifizierungen  TWAIN, WIA, SANE, ICA
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  215.9 mm x 863.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  20 Blätter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0 (Host) - Type A
USB 3.0 - Micro-B
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  3.2 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.3 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Nuance Power PDF, Nuance PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.11.6
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30 cm
Tiefe  10.3 cm
Höhe  8.3 cm
Gewicht  1.36 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  38 cm
Transporttiefe  15.7 cm
Transporthöhe  20 cm
Transportgewicht  1.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp:
USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Max. unterstützte Dokumentgröße:
215.9 x 863.6 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe:
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe:
48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung:
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus:
Single Pass
Automatisches Duplexing:
Ja
Scan-Elementtyp:
Dual CIS
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
25 Seiten/Min.
Kapazität:
1000 Scanvorgänge/Tag
Produktzertifizierungen:
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Max. Dokumentgröße:
215.9 mm x 863.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp:
Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
20 Blätter
Schnittstellen:
USB 2.0 (Host) - Type A , USB 3.0 - Micro-B
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
3.2 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.3 Watt
Software inbegriffen:
Nuance Power PDF, Nuance PaperPort 14 SE
Breite:
30 cm
Tiefe:
10.3 cm
Höhe:
8.3 cm
Transportbreite:
38 cm
Transporttiefe:
15.7 cm
Transporthöhe:
20 cm
Transportgewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: 1200, brother, seiten/min., 1000, seitenmin, seiten, ads1200, dokumentenscanner, ads1200un1, duplex, dual, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge/tag, host, bltter, scanvorgngetag, scanvorgänge, scanner, document, duplexdokumentenscanner, 25ppm, inkl.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 245,16*
€ 261,35*
€ 6,90*
ab € 244,43*
€ 261,37*
€ 1,95*
ab € 259,57*
€ 276,74*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 277,24*
€ 6,78*
ab € 259,57*
€ 277,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.