Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD 2120N - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm) USB 2.0 LAN seriell USB-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TD-2120N Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TD-2120N Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TD-2120N Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TD-2120N Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TD-2120N Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     914-85140113
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD2120NXX1
EAN/GTIN:
     4977766719698
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
203 dpi bis zu 152.4 mm/Sek.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 137,94*
€ 169,14*
€ 1,95*
ab € 139,61*
€ 171,11*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 171,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,62*
€ 171,78*
Lager 914
1
€ 4,90*
ab € 171,61*
€ 202,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,84*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,08*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.