Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform "Obstboden" Ø 28cm H: 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform "Obstboden" Ø 28cm H: 3cm
Backform "Obstboden" Ø 28cm H: 3cm
Backform "Obstboden" Ø 28cm H: 3cm
Artikel-Nr.:
     9185-100.128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11200
EAN/GTIN:
     4048355248148
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backform 28 cm durchmesser
Backform "Obstboden" Ø 28cm H: 3cm anthrazit-metallic
Weitere Suchbegriffe: back formen, backformen rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.