Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Porzellanschale
>
Artikel
Seltmann Salatschale rund 16,5 cm -Marieluise-
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-106.599
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
001.291578
EAN/GTIN:
4003106352154
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Seltmann Salatschale rund 16,5 cm -Marieluise- rund mit Relief traditionell -Dekor: Blumenzauber
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 9185
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Porzellanschüssel
,
Salat-Schale
,
Salat-Schälchen
,
Salat-Schüssel
,
Salatschale
,
Salatschälchen
,
Salatschüssel
,
salatschale 17cm
,
salat schale
,
seltmann salatschale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,14002*
€ 70,37662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,95*
€ 70,1505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,54004*
€ 67,28265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,84002*
€ 66,44962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,85002*
€ 65,27152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen