Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cabernet Tulip 35cl; 0,1l /-/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cabernet Tulip 35cl, 0,1l /-/ mit Füllstrich - C & S / Oenologie (Kwarx)
Cabernet Tulip 35cl, 0,1l /-/ mit Füllstrich - C & S / Oenologie (Kwarx)
Artikel-Nr.:
     9185-116.110
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     46973G
EAN/GTIN:
     4250447502773
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
weinglas 350 ml
weinglas
Cabernet Tulip 35cl; 0,1l /-/
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,827*
€ 6,227*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,41002*
€ 43,06002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,06002*
€ 51,24142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,88002*
€ 47,45722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,92002*
€ 46,31482
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,17002*
€ 41,85232
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,41002*
€ 38,56792
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,40167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.