Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesselbesen 145 cm mit Edelstahlstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesselbesen 145 cm mit Edelstahlstiel
Kesselbesen 145 cm mit Edelstahlstiel
Artikel-Nr.:
     9185-130.855
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     913/145
EAN/GTIN:
     4003625091329
Suchbegriffe:
Kessel-Rührbesen
Kesselbesen
Kesselrührbesen
kesselbesen 145cm
Kesselbesen 145 cm mit Edelstahlstiel
Weitere Suchbegriffe: kesselbesen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 169,91*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 199,50*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 182,67*
€ 219,14*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.