Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Teller flach rund Fahne 28cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD
Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD
Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     9185-138.688
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000913182810000000
EAN/GTIN:
     4018082831036
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Schönwald Fine Dining Teller flach rund Fahne 28cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,683*
€ 21,203*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,13002*
€ 110,56002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,56002*
€ 131,56642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,20002*
€ 131,13802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,60004*
€ 128,04405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,54002*
€ 126,78262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,83*
€ 123,5577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 90,13002*
€ 107,25472
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,02167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.