Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Allzweckteller
>
Artikel
PLAYGROUND Teller flach 27 cm - NARA grau/grey
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-139.709
Hersteller:
PLAYGROUND
Herst.-Nr.:
000701122791016151
EAN/GTIN:
4029793331463
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
PLAYGROUND Teller flach 27 cm - NARA grau/grey
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 9185
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
teller flach 27cm
,
essteller
,
essteller flach
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,69002*
€ 116,25112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,72*
€ 115,0968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,54004*
€ 113,69265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,70002*
€ 111,50302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen