Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 10 Ltr 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 10 Ltr 230V
Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 10 Ltr 230V
Artikel-Nr.:
     9185-142.406
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     211205
EAN/GTIN:
     8711369211205
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 10 Ltr 230V 1500W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
44
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 168,52*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 173,73*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.