Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 15 Ltr 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 15 Ltr 230V
Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 15 Ltr 230V
Artikel-Nr.:
     9185-142.407
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     211304
EAN/GTIN:
     8711369211304
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Hendi Kaffeebrühgerät Doppelwandig 15 Ltr 230V 1500W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
165
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 169,00*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,84*
€ 174,12*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.