Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Perkolator Concept Line mattschwarz 13L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perkolator Concept Line mattschwarz 13 Liter, 230V, 1650W, 320x320x530 mm Vom
Perkolator Concept Line mattschwarz 13 Liter, 230V, 1650W, 320x320x530 mm Vom
Artikel-Nr.:
     9185-142.416
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     211489
EAN/GTIN:
     8711369211489
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Hendi Perkolator Concept Line mattschwarz 13L 230V 1650W 320x320x(H)530
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
295
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 150,92*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 157,70*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.