Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Pizza Teigroller Hendi 500 645x360x430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Pizza Teigroller Hendi 500 645x360x430
Hendi Pizza Teigroller Hendi 500 645x360x430
Hendi Pizza Teigroller Hendi 500 645x360x430
Artikel-Nr.:
     9185-142.491
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     226612
EAN/GTIN:
     8711369226612
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz
Hendi Pizza Teigroller Hendi 500 645x360x430 mm 230V 370W
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, rollholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 708,83*
€ 845,12*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,62*
€ 870,22*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,22*
€ 1.035,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,86*
€ 1.031,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,66*
€ 978,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,72*
€ 942,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,62*
€ 890,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.