Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W
Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W
Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W
Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W
Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W
Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W
Artikel-Nr.:
     9185-142.761
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     281444
EAN/GTIN:
     8711369281444
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Hendi Mikrowelle Programmierbar Edelstahl 1000W Output 25 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,33*
€ 313,27*
12 Tage
241
Frei Haus
ab € 317,38*
€ 380,90*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.