Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Rundboden-Wokpfanne 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO RUNDBODEN-WOKPFANNE 360 MM (ArtNr:573513)
B.PRO RUNDBODEN-WOKPFANNE 360 MM (ArtNr:573513)
Artikel-Nr.:
     9185-152.502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     573513
EAN/GTIN:
     4048866005322
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Blanco Rundboden-Wokpfanne 360 mm
Weitere Suchbegriffe: Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 132,13*
€ 163,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 163,13*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 172,98*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.