Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Untertasse 16cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Untertasse, 16 cm Durchmesser, Serie Sedona
Villeroy & Boch Untertasse, 16 cm Durchmesser, Serie Sedona
Villeroy & Boch Untertasse, 16 cm Durchmesser, Serie Sedona
Artikel-Nr.:
     9185-156.106
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3356-1280
EAN/GTIN:
     4057743044309
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 16 cm
untertasse
Villeroy & Boch Untertasse 16cm Sedona
Weitere Suchbegriffe: villeroy und boch untertasse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,103*
€ 11,773*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,94004*
€ 52,49004*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,49004*
€ 62,46315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,04004*
€ 61,92765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,24004*
€ 59,78565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,90*
€ 58,191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,94004*
€ 48,71865
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,82334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.