Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Platte Rund, flach 33cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue
Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue
Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue
Artikel-Nr.:
     9185-156.255
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4008-2810
EAN/GTIN:
     4057743074238
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy & Boch Platte Rund, flach 33cm Stella Vogue
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
159
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 50,80*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 223,21002*
€ 267,35004*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,35004*
€ 318,14655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,84002*
€ 316,34962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,85*
€ 306,8415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,77*
€ 298,4163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 241,45002*
€ 287,32552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 223,21002*
€ 265,61992
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 37,20167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.