Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
Churchill Teller flach coup 28,8cm - Stonecast
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-160.085
Hersteller:
Churchill
Herst.-Nr.:
SSGSEV111
EAN/GTIN:
5034414421958
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill Teller flach coup 28,8cm - Stonecast Serie: Stonecast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 9185
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Coupteller
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
essteller flach
,
essteller
,
teller 29cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,90004*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,49167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,92008*
€ 303,3549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,19004*
€ 301,29615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,01004*
€ 286,80195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,07008*
€ 274,9734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,90004*
€ 249,78105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen