Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teller flach coup 28,8cm - Stonecast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach Studio Prints Charcoal Black Coupe; 28.8 cm (Ø); schwarz; rund; 12
Teller flach Studio Prints Charcoal Black Coupe; 28.8 cm (Ø); schwarz; rund; 12
Artikel-Nr.:
     9185-160.086
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SPCBEV111
EAN/GTIN:
     5034414397741
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill Teller flach coup 28,8cm - Stonecast Serie: Stonecast
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,73*
€ 222,67*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 234,03*
€ 285,21*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2.672,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.