Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teller flach coup 32,4cm - Stonecast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach Stonecast Peppercorn Coupe; 32.4 cm (Ø); grau/braun; rund; 6
Teller flach Stonecast Peppercorn Coupe; 32.4 cm (Ø); grau/braun; rund; 6
Artikel-Nr.:
     9185-160.087
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SPGSEV121
EAN/GTIN:
     5034414386912
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill Teller flach coup 32,4cm - Stonecast Serie: Stonecast
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 140,99*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 140,97*
€ 172,64*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 845,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.