Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teller tief Coup 18,2cm 42.6cl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller tief Coupe; 426ml, 18.2x3 cm (ØxH); weiß/azurblau; rund; 12 Stk/Pck
Teller tief Coupe; 426ml, 18.2x3 cm (ØxH); weiß/azurblau; rund; 12 Stk/Pck
Teller tief Coupe; 426ml, 18.2x3 cm (ØxH); weiß/azurblau; rund; 12 Stk/Pck
Artikel-Nr.:
     9185-160.215
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     HAAMEVB71
EAN/GTIN:
     5034414466201
Suchbegriffe:
Coupteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Churchill Teller tief Coup 18,2cm 42.6cl Serie: Studio Prints Homespun Accents, Aquamarine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 147,65*
€ 177,75*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.918,32*
€ 1.918,32*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.918,32*
€ 2.282,80
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (€ 159,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.