Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar
Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar
Artikel-Nr.:
     9185-164.453
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     EB 569 E
EAN/GTIN:
     4024214020988
Suchbegriffe:
Haubenhalter KFZ
Haubensicherungshalter KFZ
Haubenverriegelung KFZ
Klappenhalter KFZ
Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar für Frischeplatte 305 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 165,36*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,77*
€ 167,31*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.