Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar
Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar
Artikel-Nr.:
     9185-164.457
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     EB 569 G
EAN/GTIN:
     4024214020995
Suchbegriffe:
Haubenhalter KFZ
Haubensicherungshalter KFZ
Haubenverriegelung KFZ
Klappenhalter KFZ
Frilich Haubenhalter 250 x 280 x 250 mm klappbar gold für Frischeplatte 305 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappensicherungshalter KFZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 255,30*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,22*
€ 302,16*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.