Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Fleischwolf 300 kg/h / 230 V / 1,100 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Fleischwolf 300 kg/h / 230 V / 1,100 kW
cookmax Fleischwolf 300 kg/h / 230 V / 1,100 kW
Artikel-Nr.:
     9185-165.836
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-421008
EAN/GTIN:
     4059486017565
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
cookmax Fleischwolf 300 kg/h / 230 V / 1,100 kW 470 x 270 x 410 mm
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,18*
€ 1.097,37*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.188,50*
€ 1.297,32*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,37*
€ 1.305,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,81*
€ 1.292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,70*
€ 1.243,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,55*
€ 1.213,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,18*
€ 1.189,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.