Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Schubladenschrank mit 100 mm Aufkantung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Schubladenschrank mit 100 mm Aufkantung
cookmax Schubladenschrank mit 100 mm Aufkantung
Artikel-Nr.:
     9185-168.311
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-70915004
EAN/GTIN:
     4059486105866
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
cookmax Schubladenschrank mit 100 mm Aufkantung 480 x 700 x 850 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,65*
€ 656,06*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 584,71*
€ 681,96*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,06*
€ 780,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,81*
€ 775,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,43*
€ 733,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,65*
€ 667,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.