Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchenformen
>
Souffleform
>
Artikel
Steelite Souffléform klein 64 mm / 0,07 l weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-169.906
Hersteller:
Steelite International
Herst.-Nr.:
11010322
EAN/GTIN:
5018461209660
Suchbegriffe:
Ragout fin Form
Ragoutfinform
Ragoutschälchen
Souffle-Form
Steelite Souffléform klein 64 mm / 0,07 l weiß Simplicity Cookware
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 9185
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Souffle-Förmchen
,
Souffleform
,
Souffleförmchen
,
Souffléform
,
ragout fin form
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98008*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,99834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,77004*
€ 90,16635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,92004*
€ 86,77485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,30*
€ 86,037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,98008*
€ 71,3763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen