Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Warmhalteplatte für Auto 100W, 12V-14,2V E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Warmhalteplatte für Auto 100W, 12V-14,2V E
Cambro Warmhalteplatte für Auto 100W, 12V-14,2V E
Artikel-Nr.:
     9185-178.023
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     CGH1W12VCAR486
EAN/GTIN:
     10099511425478
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Cambro Warmhalteplatte für Auto 100W, 12V-14,2V E Elektrische Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 251,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,17*
€ 436,02*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.