Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Gärkorb / Brotform oval 260 x 160 mm /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Gärkorb / Brotform oval 260 x 160 mm /
Schneider Gärkorb / Brotform oval 260 x 160 mm /
Artikel-Nr.:
     9185-185.780
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201310
EAN/GTIN:
     4059348019041
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
Schneider Gärkorb / Brotform oval 260 x 160 mm / 1000 g Peddigrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,12*
6 Tage
144
1
€ 9,90*
ab € 14,13*
€ 18,87*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 20,48*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 122,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.