Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchenformen
>
Backformen
>
Brotbackschale
>
Artikel
Schneider Gärkorb / Brotform rund 220 mm / 1000 g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-185.798
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
201210
EAN/GTIN:
4059348018990
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
Schneider Gärkorb / Brotform rund 220 mm / 1000 g Peddigrohr
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 9185
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Brotbackschale
,
backformen rund
,
back formen
,
schneider backform
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,35*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,97004*
€ 141,57435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,30002*
€ 140,77702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,33*
€ 136,0527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,35*
€ 115,8465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen